RS PRO Metric Folding Hexagonal Wrench

Sebelum PPN:
Rp539.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Penknife-type hexagonal set
Feature
Specification
Product Type = Hex Key Set Inch or Metric = Metric
Quantity = 7
Hexagon wrench size = 1.5 -> 6mm
Shape = Folding Tip Type = Hexagon
Finish = Blackened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan