RS PRO Magnetic Clamp

Sebelum PPN:
Rp7.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type = Magnetic Clamp

RS Magnetic Miter Clamps. Magnetic miter clamps with flats provide a very strong hold on flat plates when forming 45° joints.
Length 155 mm Height 45 mm Width 45 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan