Amano Musashi Electric MA-14 Shamping lever switch 4 claws

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8886-28
Cable Length (m)20
Cleaning Width (mm)400
Mass (kg)37
Power Consumption (W)1200
Voltage (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
14 inch shampoo polisher deadman switch body only (plate, ring plate, pad base, brush sold separately)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan