ZTEC Low-speed Barrier Killer Thunder

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
AC Power Input (V)100
Mass (kg)0.73
TypeElectric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and compact! Easy to use for pinpoint work and in tight spaces!
Feature
Specification
Low speed 7000 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan