Minoru Industries Lightweight steel frame tools (M-bar puncher) 22

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Drilling CapacityDIA22
Mass (g)2500
Overall Length (mm)580
Thickness that can be drilled (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drilling Φ22 holes in existing M-bars (CW-19) (patented)
The bushing fits perfectly.
*Stainless steel and ducts cannot be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan