Minoru Industries Lightweight ceiling tools (C-channel cutter)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Cutting Dimensions (mm)[C-Channel] CC-19 (C-38) Plate thickness 1.2 or less
Mass (g)1690
Overall Length (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extremely sharp!!
Features a twin-cam auto-eccentric mechanism for one-pass cutting, lightweight and compact design (patented).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan