Osaka Jack High-Pressure Nylon Hose

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Dimension AR3/8
Hose Length (m)2
Mass (kg)Metal fittings at both ends: approximately 0.5
Mass (kg/m)Hose: Approximately 0.31
Maximum Flow Rate (L/minute)8
Maximum Operating Pressure (MPa)100
Minimum Bending Radius (mm)60
Outer Diameter D (DIAmm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a nylon hose for 100 MPa pressure.
Feature
Specification
Connection coupler: CX-6H

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan