FUJI GRINDING WHEEL High power brush

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9561-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The wire is made of high carbon steel, a tensile wire that allows you to work efficiently.
Feature
Specification
*Outer diameter (DIAm/m): 65*Arbor hole (mm): M10/1.5*Wire diameter (DIAm/m): 0.35*Trim length (DIAm/m): L=20*Maximum safe rotation speed (min[[-1]]): 12500*Wire material: High carbon steel twisted type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan