RS PRO Hexagon Driver Bit, 3mm

Sebelum PPN:
Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head Type = Hexagon
Type = Driver Bit Size = 3mm
Material = Chromium Molybdenum Steel Overall Length = 50 mm
Drive size = 1/4 inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan