RS PRO Hexagon Driver Bit 2.5mm

Sebelum PPN:
Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head Type = Hexagon
Type = Driver Bit Size = 2.5 mm
Material = Chrome Molybdenum Steel Overall Length = 25mm
Drive size = 1/4 inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan