RS PRO Hex Wrench Metric L Type

Sebelum PPN:
Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Type = Hex Key Set Inch or Metric = Metric
Quantity = 50
Hexagonal wrench size = 2mm
Shape = L-shaped Tip Type = Ball End Hexagon
Short/Long Arm = Extra Long Finish = Blackened Material = Chrome Vanadium Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan