RS PRO Hex Wrench Metric L Type

Sebelum PPN:
Rp139.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Individual Size - Short Arm. L-Shaped, Short Arm
Feature
Specification
Product Type = Hex Key Set Inch or Metric = Metric
Quantity = 5
Hexagonal wrench size = 5mm
Shape = L-shaped Tip Type = Hexagon
Short/Long Arm = Short Material = Chrome Vanadium Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan