RS PRO Hex Bit Holder, 6.35 mm (1/4 inch)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Drive size = 6.35 mm (1/4 inch)
Type = Bit Holder Drive Type = Hexagon Overall Length = 68 mm
Finish = Sandblasted
Material: Chrome molybdenum steel Explosion-proof: No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan