Togawa Industry Heat-resistant eco-hose

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)19
Length (m)25
MaterialPolyolefin elastomer
Operating Pressure (MPa)0.7
Outer Diameter (mm)26
Trusco Part No.119-3456

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is PVC-free and can be used with oily foods.
It has excellent heat resistance and chemical resistance.
For transporting food and drinking water.
Feature
Specification
Allowable bending radius: 76 (mm or more)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan