RS PRO Hammer, 700g, Aluminium Alloy

Sebelum PPN:
Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nylon Face Hammer. A hollow-head hammer with sealed lead. Shock-absorbing rubber handle grip and a screw-on nylon face prevent scratches on the hammer face. Replacement nylon or tougher polyurethane faces are available.
Feature
Specification
Weight = 700g
Interchangeable Face = Yes Head Material = Aluminum Alloy Face Material = Nylon Handle Material = Coated Aluminum Die-cast Alloy Head Diameter = 38.0mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan