RED EAGLES Gimbal Ratchet"3/8

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
ColorMetallic pink
Diameter (mm)50
Number of Gear Teeth72
Size (inch)3/8
Thickness (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is far easier to use than conventional palm ratchets (palm-sized mini ratchets)!The secret lies in the double ring gimbal structure that enables 3D movement.
Tightening and loosening bolts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan