sita Folding saw 210mm

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)210
Dimensions (H x W x D) (mm)(When folded) 270 x 60 x 25
End Folding LengthFolding
Mass (g)About 264
MaterialGrip: ABS, TPR; Blade: 65Mn
Overall Length (mm)When used: 470
Thread Pitch (mm)2.9
Wall Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for pruning and general formwork of live wood, lumber, garden trees, and fruit trees. Foldable design for easy storage and transport. Features an easy-to-grip rubber handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan