Genbaya Foldable PVC plastic saw + spare blade

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)210
Mass (g)39
MaterialSK-5
Overall Length (mm)237
Wall Thickness (mm)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A spare blade for the on-site shop folding type saw.
For cutting PVC and plastic
For cutting PVC pipes, plastic containers, etc.!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan