Genbaya Foldable bamboo-bush saw + body

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)210
End Folding LengthFolding
Mass (g)234
MaterialSK-5
Overall Length (mm)445
Wall Thickness (mm)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily replace the blade by removing the screw with a screwdriver or coin.
It is a foldable type and convenient to carry and store.
For cutting bamboo, raw bamboo, wood, etc.!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan