Nice Foam tie rotation (with claws)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)21
Mass (g)310
Overall Length (mm)230
Set ContentsSingle item

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For 21mm nuts such as foam ties.
With claws, it supports up to 6 to 10 mm.
For tightening and loosening hook bolts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan