KAJIHEI Floor nails

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Mass (g)110
Overall Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The protrusion at the tip enters the recess of the floor nail, making it non-slip and allowing you to work efficiently.
Compact and easy-to-use 150mm design

For nailing floor nails

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan