RS PRO Driver Bit Pozidriv PZ2

Sebelum PPN:
Rp599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head type = Pozidriv
Type = Driver Bit Size = PZ2
Material = Chromium Molybdenum Steel Overall Length = 50 mm
Drive size = 1/4 inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan