Hakken Drill head

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Bit Diameter (mm)Standard: 25-180, maximum 200
Core bit mounting screwA rod screw
Current (A)15
Height (mm)413
Included AccessoriesSingle-ended spanner (36 mm), box wrench (17 x 22 mm), hex wrench (4 mm)
Length (mm)328
Mass (kg)10.1 (excluding code)
Maximum Output Power (W)2400
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Width (mm)247

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*This product does not include a pole base or water treatment pad.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan