RS PRO Drill Bit Set, HSS, 6 Pieces

Sebelum PPN:
Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill Set of 6. 1/4" hex drive drills for creating pilot holes for metric taps M3-M10. Set contains six drills, one for each tapping size from M3 to M10.
Feature
Specification
Drilling Application = Metal Drill Bit Type = Twist Drill Bit Material = HSS
Quantity = 6
Minimum size = 3mm
Maximum size = 10mm
Set contents: HSS drill bit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan