RS PRO Drill Bit Set, HSS, 25 Pieces

Sebelum PPN:
Rp3.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Workshop Drill Set Steel Case
Feature
Specification
Drilling Application = Metal Drill Bit Type = Twist Drill Bit Material = HSS
Quantity = 25
Minimum size = 1mm
Maximum size = 13mm
Set contents: HSS drill bit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan