RS PRO Drill Bit Set, HSS Titanium Coated, 170 Pieces

Sebelum PPN:
Rp9.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Drilling Application = Metal Drill Bit Type = Twist Drill Bit Material = HSS Titanium Coated Quantity = 170
Minimum size = 1mm
Maximum size = 10mm
Set contents = HSS drill titanium coated bit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan