VERSOS Drill bit grinding machine

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Chucking Size (mm)16
ColorBlack
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)Approx. 120 x 110 x 165
Input Power (W)40
Mass (kg)About 1.6
Power Input (V)AC100(50/60)
Rated Usage Time (minute)15 or less (5 minute interval)
Set ContentsMain unit, small polishing head, large polishing head, socket, instruction manual (warranty)
Shaft diameter16
Sharpening ObjectSteel, high speed (high speed steel: high speed steel)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan