RS PRO Cutting Pliers, Overall Length: 145mm, Maximum Cutting Capacity: 1mm

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Cleavage Type = Fiber Optic Cutter Material Cut = Kevlar Explosion Protection = Yes Overall Length = 145 mm
Jaw length = 30mm
VDE/1000V certification = No Height safety = No
ESD Safe = No Material = Carbon Steel Maximum Cutting Capacity = 1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan