RS PRO Cutting pliers, overall length: 130 mm, maximum cutting capacity: 0.64 mm

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Cutting Type = Diagonal Cutter Material Cut = Copper Wire Explosion Protection = Yes Overall Length = 130 mm
Jaw length = 8mm
VDE/1000V certification = No Height safety = No
ESD Safe = No Material = Carbon Steel Maximum Cutting Capacity = 0.64mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan