TOHOKU ESPAL Crab claws

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)15
Cutting Capacity (mm)Color iron plate / copper plate 0.6, stainless steel plate 0.5
Overall Length (mm)About 410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Demonstrates its power in cutting gobies on horizontal roofs, hanging ants, and disassembling tile bar caps.
For sheet metal work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan