Osaka Jack Cable jack

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Base Dimensions (mm)LxW:700x400
Lifting Force (kN)60
Minimum Height (mm)850
OptionReel rods: 2-ton capacity (small) DIA45 x 1200mm, (large) DIA55 x 1200mm, 6-ton capacity DIA63 x 1800mm
Stroke (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a specialized jack for drums used to wind up electrical wires and cables.
These are used as a pair.
Feature
Specification
*Adjustable extension (mm): 200 *Applicable drum diameter: DIA1800~DIA2600 *Lifting force (tf): 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan