Minoru Industries Cable cutter (copper wire) 500

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Applicable wire size0 (Zero)
Cutting Dimensions (mm)0 (Zero)
Dimensions (mm)0 (Zero)
Drilling Capacity0 (Zero)
Mass (g)2930
Overall Length (mm)800
PerformanceIV 500mm2, VVR 100mm2 x 3 cores, CV 400mm2, CVT 100mm2
Spare Blade Specification0 (Zero)
Suitable For0 (Zero)
Suitable Model0 (Zero)
Suitable Size0 (Zero)
Thickness that can be drilled (mm)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Improved triangular cutting method for superior cutting performance
For copper wire only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan