RS PRO Box Wrench Set, 5 Piece

Sebelum PPN:
Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Set type = Flex head socket wrench set Set size = 8 to 19 mm
Quantity = 5
Material = Chrome Vanadium Steel Finish = Chrome Plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan