RS PRO Beam Clamp

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Flange thickness = max. 23 mm
Hole diameter = 13mm
Maximum load = 54kg
Material = Steel Maximum flange thickness = 23mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan