RS PRO Beam Clamp

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Flange thickness = max. 18 mm
Hole diameter = 12.7mm
Maximum load = 45kg
Material: Iron Maximum flange thickness: 18mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan