RS PRO Adjustable Spanner, 207mm, Chrome Vanadium Steel

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Wrench type = Adjustable wrench mm
Overall length = 207 mm
Handle Type = Metal Finish = Black Phosphate Material = Chrome Vanadium Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan