RS PRO Adjustable Spanner, 160mm, Chrome Vanadium Steel

Sebelum PPN:
Rp949.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Wrench type = Adjustable wrench mm
Overall length = 160 mm
Handle Type = Plastic Finish = Black Phosphate Material = Chrome Vanadium Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan