RS PRO 61 Piece Socket Set, 1/2", 1/4", 3/8",

Sebelum PPN:
Rp6.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket Set Type = Deep Socket / Standard Socket Set Drive Size = 1/2", 1/4", 3/8" Inch or Metric = Metric
Quantity = 61
Socket head type = 6 points Ratchet included = No Socket size = 4 -> 14, 9 -> 19, 9 -> 24 mm
Finish = Chrome Material = Chrome Vanadium Steel Drive Type = Square

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan