KAHARA 6.5-inch carbon steel pliers

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)175
Weight (g)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Rust Resistant!)Teflon coated body surface. (Convenient for Hook Replacement!)Split ring opener attached to the tip. (Non-slip!)Rubber grip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan