KAHARA 6.2-inch Premium Stainless Steel Pliers

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Finish processing[Main body coating] Teflon coating
Overall Length (mm)160
Weight (g)97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Made primarily of high-strength stainless steel (SUS420) *Features a rust-resistant Teflon coating *Uses a tungsten cutter *Cuts PE line cleanly *Equipped with a PVC grip *Easy-to-grip design that prevents slipping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan