RED EAGLES 2in1 Micro Air Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)85
ColorBlack
Length (cm)12
Mass (g)426
Maximum Torque (Nm)34
SizeDrive size: 3/8\" inch, Drive size (bit): 1/4\" inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used in both socket mode and bit mode
Various maintenance work, tightening and loosening bolts and nuts on equipment and vehicles, etc.
Feature
Specification
Allowable air pressure: Less than 0.7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan