RED EAGLES 12-in-1 Multi-Size Ratchet Set

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorSilver
Hex Size, Across Flats (mm)8(5/16),9,10,11,12,13,14,15,16,17
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By replacing the inner socket part of the plate ratchet, one main body can accommodate 12 sizes of bolts and nuts.
Tightening and loosening bolts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan