RS PRO 10 Piece Spanner Set

Sebelum PPN:
Rp739.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Set type = Ring spanner set Set size = 8 -> 19 mm
Quantity = 10
Material = Chrome Vanadium Steel
VDE/1000V Certification = None Finish = Chrome

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan