RED EAGLES 1/2" impact bit adapter

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Bit Size (mm)6.35
ColorBlack
Jaw Depth (mm)12.7
Length (cm)5
Mass (g)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The 1/2 plug impact can also be used as a drill!
Various maintenance work, tightening and loosening bolts and nuts on equipment and vehicles, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan