Armstrong Smart Digital Door Lock (Kunci Pintu Digital)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Compatible Door Thickness (mm)38 to 55
Inner Dimensions (mm)148x102x18 (LxWxT)
Installation MethodOne side is installed on the front of the door and the other on the back, then they are bolted together
MaterialSteel
Outer Dimensions (mm)280x102x18 (LxWxT)
TypeFelica Card Sensor SN/CH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Digital Lock ini sangat praktis digunakan karena untuk membuka atau mengunci pintu hanya perlu menggunakan kartu sehingga tidak perlu lagi menggunakan anak kunci.

Selain itu, Produk ini juga jauh lebih aman karena kartu tidak dapat diduplikat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan