WIKA pressure gauge adapter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WIKA pressure measuring instruments are equipped with snubbers, the body material is steel. The sealing material of the snubber is made of NBR. The permissible medium temperature is -10 → +120 °C. The nominal pressure is 400 bar.
Feature
*Connector A: G 1/2 male *Connector B: G 1/2 female *Body material: Steel *Maximum operating pressure: 400 bar *Code number: 222-7930

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan