Sokuhansha Metric thread ring gauge thread diameter 3mm pitch 0.35mm

Sebelum PPN:
Rp8.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are exceptions depending on the size, but most are divided into three types: 1st class, 2nd class, and 3rd class. Among them, grade 2 is the most used.
Feature
*Thread diameter (mm): 3*Pitch (mm): 0.35*Type: Inspection stop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan