HONEYWELL Honeywell Thermocouple Sensor, PT1000 Type, Probe Diameter: 2.18mm, Probe Length: 4.75mm, HEL-705-U-0-12-00

Sebelum PPN:
Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEL 700 Series Platinum RTD. Miniature Pt 1000 and Pt 100 Ceramic Case Temperature Probe with PTFE or Glass Fiber Wire Output, Linear Output.
Feature
Sensor type = PT1000 Probe length = 4.75mm Probe diameter = 2.18mm Detection temperature Min = -75°C Detection temperature Max = +540°C Mounting type = Lead wire Cable length = 305mm Probe material = Alumina Process Connection = Number of probe wires = 2 Tolerance = ±0.2% Response time = 0.15 s

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan