Tohfuro Corporation Area type flow meter 0.2 to 2.4L/min FC-SM40 series

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp7.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small switch-equipped variable area flow meter
Feature
* Fluid: Water * Flow rate range: 0.2-2.4 L/min * Connection port size: Rc3/8 * Reed switch: B contact * Flow rate accuracy: ±5% of FS * Maximum operating pressure: 0.8 MPa (G) * Operating fluid temperature: MAX 60°C * Face-to-face dimension: 150 mm * Material: Fitting/SUS304, Case, Tapered tube/PC, O-ring/FKM * Contact capacity: DC 0-24V/Max. 0.2A * Cable length: 2 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan