Hella Lampu Headlamp Assy Module 9

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Depth (mm)165
Diffusing Lens MaterialGlass SVHC;7439-92-1
For useFor Right-hand Traffic
Height (mm)119
Housing ColourBlack
Illumination Area (mm)90
Lamp TypeH7
Lens ColourCrystal Clear
Light FunctionWith Low Beam
Light designHalogen
Mounting TypeFitting Fitting Position; Left; Right with bulb
Number of Light Function1 Shape; Round
Standard ApprovedCCC-approved; ECE-certified
Voltage (V)24
Width (mm)103

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan